加賀産業
ヘルメット FNⅡ-1F
強さち軽量を追求したヘルメット。
アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
質量(g)
366
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×169×220
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用区分
材質
衝撃吸収ライナー
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534825
1FN01FNFB0TFA
白
一般作業用・高所作業用・電気作業用
ABS樹脂
あり
アメリカン
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69534834
1FN27FNFB0TFA
紺
一般作業用・高所作業用・電気作業用
ABS樹脂
あり
アメリカン
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69534843
1FN29FNFB0TFA
ニューブラック
一般作業用・高所作業用・電気作業用
ABS樹脂
あり
アメリカン
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください