曜日別特売

ヘルメット MN-1

ヘルメット MN-1 - 加賀産業ヘルメット MN-1 - 加賀産業

根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。
MPタイプ

用途一般作業用、電気作業用に。種類MP型材質ABS樹脂質量(g)334規格飛来・落下物用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×152×224使用区分一般作業用・電気作業用内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695349131MN01MPFB0T00一般作業用・電気作業用MP型ABS樹脂
3,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
695349291MN03MPFB0T00一般作業用・電気作業用MP型ABS樹脂イエロー
3,400
取扱い終了
695349381MN02MPFB0T00一般作業用・電気作業用MP型ABS樹脂クリーム
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする