SUS(エスユーエス)
グリップテープブラック L=1020mm
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合
グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1020
幅(mm)
27
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
8
シリーズ
GF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69548484
GFA-B26
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください