SUS(エスユーエス)
LスロットコネクタピースL50
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
41
シリーズ
GF
キット内容
LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69548527
GFA-B37
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください