SUS(エスユーエス)
コネクタノブボルト(アルミボルト用)
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)
22
シリーズ
GF
キット内容
ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
内容量
1個
注意
※クロスコネクタ アルミボルト(GFJ-A11A)ではご使用になれません。
※アルミボルト仕様のコネクタは別途ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69548579
GFA-B90
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください