SUS(エスユーエス)
ドライバキャッチ
Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。
電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄
質量(g)
56
シリーズ
GF
キット内容
ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69548859
GFH-016
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください