SUS(エスユーエス)
ダブルサドルS
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合
グリーンフレームS
材質
アルミ押出材・フレームガード:PP
質量(g)
8
シリーズ
GF
キット内容
ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549123
GFJ-D16
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください