曜日別特売

マルチコネクタアウター型R

マルチコネクタアウター型R - SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型R - SUS(エスユーエス)

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
インナー型を使用できないフレームでご活用ください。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。
下穴を開ける際はΦ3.5推奨。
引き抜き力を上げたいときにご活用ください。
ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。

適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69549139GFJ-D17
572
629(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする