コネクタピースコンパクトサイドR

コネクタピースコンパクトサイドR - SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトサイドR - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。
コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69549209GFJ-D77
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69549209
2024-03-25
用途: センサーブラケット取付用として使用
新エフエイコム株式会社サービス業

位置調整しやすく、センサー光軸合わせが非常に簡単に行えました。
在庫が豊富にある為、即納でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする