SUS(エスユーエス)
GFローラーS取付キット
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合
グリーンフレームS
材質
POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)
20
シリーズ
GF
キット内容
GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549516
GFK-961
¥
1,969
¥
2,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください