SUS(エスユーエス)
樹脂アイドラーS取付キット
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄
質量(g)
21
シリーズ
GF
キット内容
樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549543
GFK-A06
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください