SUS(エスユーエス)
鉄製アイドラーS取付キット
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合
グリーンフレームS
材質
本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)
50
シリーズ
GF
キット内容
鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549604
GFK-A12
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください