鉄製アイドラーSサポート取付キット

鉄製アイドラーSサポート取付キット - SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSサポート取付キット - SUS(エスユーエス)

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。

適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)56シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69549613GFK-A13
2,629
2,892(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする