SUS(エスユーエス)
鉄製アイドラーSキットA
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSトップ(GFJ-B70)があらかじめセットされたキット製品です。
適合
グリーンフレームS
材質
本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)
62
シリーズ
GF
キット内容
鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1
耐荷重(N)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549629
GFK-A14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください