SUS(エスユーエス)
ネームプレート キット L=300
フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合
グリーンフレームN
材質
ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS
質量(g)
29
シリーズ
GF
キット内容
ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549726
GFK-J00
¥
628
¥
691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください