SUS(エスユーエス)
アルミコロコンLow用端面キャップ
アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)
6
シリーズ
GF
キット内容
アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549735
GFK-N11
¥
363
¥
399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください