SUS(エスユーエス)
クイックレバーキャップ取付キット
クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
33
シリーズ
GF
キット内容
クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549769
GFK-N15
¥
265
¥
292
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください