SUS(エスユーエス)
ガイドローラー GF取付キット
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
キット内容
ガイドローラー単品×1
スペーサ×1
六角穴付ボルトM6×25×1
コネクタピースコンパクトサイド用×1
適合
グリーンフレームN
材質
ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)
41
シリーズ
GF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549778
GFK-N16
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください