SUS(エスユーエス)
ガイドローラーS SSスロット取付キット
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合
グリーンフレームS
材質
ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
11
シリーズ
GF
キット内容
ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549848
GFK-N24
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください