SUS(エスユーエス)
トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:アルミ/軸部:POM
質量(g)
138
シリーズ
GF
キット内容
トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549884
GFK-N38
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください