フォールディングプレート レバータイプキット

フォールディングプレート レバータイプキット - SUS(エスユーエス)フォールディングプレート レバータイプキット - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。

適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4内容量1個
注意
※レバーは押すとロックを一時解除、引くと常時解除します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69549918GFK-N47
2,961
3,257(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69549918
2024-01-13
用途: ものづくりの素材
モビリカ卸売・小売業

金属素材でオーダーパーツ製作しているが、ラチェット可動機構用の素材として使用している。
ものがしっかりしていてガタもない。耐久性テストもされていて信頼できる。
ロック解除ボタンも色違いでわかりやすく、誰ても簡単に操作可能。
縦方向荷重に強い。横方向に荷重を何度もかけるとロックが外れる可能性があるらしく、1本支持ではなく両端で2本支持での使用が推奨されている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする