SUS(エスユーエス)
フォールディングプレート ワイヤータイプキット
結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
からくり機構などに使用できます。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
386
シリーズ
GF
キット内容
フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
内容量
1個
注意
※ワイヤーはΦ5まで。Φ2テグスワイヤー(GFW-422)などを使用してください。
※ワイヤーはキットに含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549927
GFK-N48
¥
2,741
¥
3,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください