SUS(エスユーエス)
フォールディングプレート フリータイプキット
自由に180°動かすことができる可動パーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
395
シリーズ
GF
キット内容
フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549936
GFK-N49
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください