SUS(エスユーエス)
ダンパーヒンジKキット
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス
質量(g)
344
シリーズ
GF
キット内容
ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
1000~1400(102~142.8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549963
GFK-N52
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください