SUS(エスユーエス)
マルチスタンドフレームキャップキット
マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。
適合
グリーンフレームN
材質
キャップ:SPCC/ボルト:鉄
質量(g)
58
シリーズ
GF
キット内容
マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549997
GFK-N56
¥
648
¥
713
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください