SUS(エスユーエス)
リニアクランパー
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)
66
シリーズ
GF
キット内容
リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550006
GFK-N59
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください