SUS(エスユーエス)
アブソーバーキット M14
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。
本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。
アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
適合
グリーンフレームN
材質
アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材
質量(g)
105
シリーズ
GF
キット内容
アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
5.88
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550024
GFK-N61
¥
8,241
¥
9,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください