SUS(エスユーエス)
リニアフレーム2端面キャップ
リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ板/ボルト:ステンレス
質量(g)
17
シリーズ
GF
キット内容
リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550049
GFK-N73
¥
617
¥
679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください