SUS(エスユーエス)
アンチバック S スプリングタイプ
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
スプリングの効果により水平での設置も可能です。
適合
グリーンフレームS
材質
本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス
質量(g)
41
シリーズ
GF
耐荷重(N)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550067
GFK-N79
¥
1,309
¥
1,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください