SUS(エスユーエス)
滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。
設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。
滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合
グリーンフレームN/SFシリーズ
材質
ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)
質量(g)
26
シリーズ
GF
耐荷重(N)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550103
GFN-009
¥
364
¥
400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください