滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ

滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ - SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

滑り止めシートが付いたアジャスタです。
設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。
滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
つまみを回転させると滑り止めが上下し、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えられます。

適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)294内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69550119GFN-010
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69550119
2022-10-14
用途: カウンターテーブルの高さ調整
卸売・小売業

約4cm高くなり位置を決めたらストッパーで固定出来てとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする