SUS(エスユーエス)
薄型アジャスタM8(ダークグレー)
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。
底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合
グリーンフレームN/SFシリーズ
材質
本体:PA/ネジ:SWCH
質量(g)
11
シリーズ
GF
耐荷重(N)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550137
GFN-012
¥
110
¥
121
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください