SUS(エスユーエス)
キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト)
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
適合
グリーンフレームN/SFシリーズ
材質
本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA
質量(g)
255
シリーズ
GF
耐荷重(N)
588
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550155
GFN-669
¥
2,079
¥
2,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください