SUS(エスユーエス)
Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合
グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質
本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン
質量(g)
427
シリーズ
GF
耐荷重(N)
600
スパナサイズ(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550189
GFN-674
¥
2,631
¥
2,894
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください