SUS(エスユーエス)
Φ100固定キャスターM6 ゴム
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-503
適合
グリーンフレームN
材質
本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)
751
シリーズ
GF
キャスター
固定
キャスター径(Φmm)
100
耐荷重(N)
930
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550207
GFN-693
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください