SUS(エスユーエス)
Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-557
適合
グリーンフレームN
材質
本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)
1010
シリーズ
GF
キャスター
自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)
100
耐荷重(N)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550225
GFN-695
¥
2,081
¥
2,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください