SUS(エスユーエス)
GF抜差し蝶番S-R
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)
62
シリーズ
GF
耐荷重(N)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550295
GFP-015
¥
1,012
¥
1,113
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください