ウエイト 0.5kg

ウエイト 0.5kg - SUS(エスユーエス)ウエイト 0.5kg - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。

材質質量(g)500シリーズGF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69550383GFW-302
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: バランスウェイトとして
不動産業

ハンディクリーナーの自作什器のバランスウェイト用に購入。2カ所の穴にM8のボルトで取付固定出来るので便利です。

対象商品 : 69550383
2024-01-04
用途: 勉強の時、開いた本が閉じないように重りとして使用。
サービス業

どんな分厚い本も、これを開いたページに乗っければ閉じません。とても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする