SUS(エスユーエス)
ダンパー 弱単品
ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
適合
グリーンフレームN
材質
樹脂/ステンレス
質量(g)
15
シリーズ
GF
キット内容
ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1
定格トルク(N・m)
0.3~0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550654
GFW-496
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください