SUS(エスユーエス)
圧縮バネ 50-5.0
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
鉄
長さ(mm)
(全圧縮)19.7
質量(g)
17.8
内径(Φmm)
30.8
シリーズ
GF
線径(Φmm)
2.6
外径(Φmm)
36
最大荷重(N)
98.5
ばね定数(N/mm)
5
収縮量(mm)
(最大)19.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550758
GFW-526
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください