SUS(エスユーエス)
圧縮バネS 50-0.5
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合
グリーンフレームS
材質
鉄
長さ(mm)
(全圧縮)23.6
質量(g)
16
内径(Φmm)
20
シリーズ
GF
線径(Φmm)
1.6
外径(Φmm)
23.2
最大荷重(N)
13.2
ばね定数(N/mm)
0.5
収縮量(mm)
(最大)26.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550803
GFW-573
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください