SUS(エスユーエス)
圧縮バネS 50-1.0
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合
グリーンフレームS
材質
鉄
長さ(mm)
(全圧縮)21.2
質量(g)
16
内径(Φmm)
20
シリーズ
GF
線径(Φmm)
1.6
外径(Φmm)
23.6
最大荷重(N)
28.8
ばね定数(N/mm)
1
収縮量(mm)
(最大)28.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550819
GFW-574
¥
571
¥
628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください