SUS(エスユーエス)
タブレットクランパー S
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。
作業台や台車へ簡単に取り付けできます。
固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄
質量(g)
185
シリーズ
GF
適合厚さ(mm)
(タブレット)5.5~9.5
適合サイズ(inch)
(タブレット)~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550837
GFW-591
¥
5,159
¥
5,675
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください