SUS(エスユーエス)
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。
STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合
グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ
長さ(mm)
2000
材質/仕上
アルミ押出材/アルマイト表面処理
抵抗値(Ω)
10
9-11
(帯電防止レベル)※目安
断面係数(mm
3
)
Zx:0.21×10、Zy:0.40×10
単位質量(kg/m)
0.3
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
lx:0.2、Iz:0.38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69551029
GFF-401
¥
1,121
¥
1,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください