背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) - 工進
(7件のレビュー)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。

用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
取扱説明書:(7.0MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
トラスコ品番
タンク容量(L)
燃料
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48862038ES-15PDX1個カバー付泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式827-9816152サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上7.1
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57328258ES-20PDX1台カバー泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式827-9817202サイクルオイル混合ガソリン(50:1)7.3
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26712498ES-10P1台泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式827-9814102サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上6.9
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26712507ES-10PDX1台カバー泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式827-9815102サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上6.9
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 背負い式エンジン動噴 ピストンポンプ ES
この動画は、3が参考にしています。
KOSHIN 背負いエンジン動噴(ガーデンスプレーヤー) ESシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48862038
2022-08-12
用途: 農業作業時
農・林・水産業

エンジンスローの時は水圧がかからず作業できないです。
除草作業時はスロー状態で作業したいのですが、、、、、。
スロットルを上げれば薬剤が出すぎて勿体無い。
噴口を適切なものに変えれば良いのかも。

対象商品 : 26712507
2018-04-10
用途: ハウスで野菜栽培の防虫剤
建設業・工事業

ハウス内の防虫などの作業に10リッターぐらいが、軽量で丁度いいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 48862038
2017-09-10
用途: 果実の散布
三栄ブル

二回目の使用で肩ひもの縫い目がほどけた
タンク内に液体が少し残る

1が参考にしています
対象商品 : 26712507
2019-07-18
用途: 農作業時
農・林・水産業

最初の始動時にアクセルワイヤーのレバー側が外れていた

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
初期不良の商品に関しましては返品交換させていただきます。弊社お問い合わせ窓口までご連絡お願いいたします。

対象商品 : 26712498
2018-09-03
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

使用に至らず、届いた商品壊れ物、代替え品も同様に壊れていた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
お手数ではございますが今一度弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 26712498
2017-05-24
用途: 除草作業や農薬散布時
その他業種

出力が高く、背中に背負って散布できるので小回りがきいて大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 26712498
2018-09-28
用途: 植物の洗浄 消毒
サービス業

できる限り農薬を減らすため、次亜塩素水で植物を洗浄するという方法をとるために購入しました。目的どおり高圧洗浄できます、エンジンのかかり具合に少し難があるでしょうか、重量は軽い方でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする