曜日別特売

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ - 工進
(6件のレビュー)

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。

用途薬剤散布に噴口消毒用2頭口(切替)噴霧調整霧・直射安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]主な用途殺虫・消毒剤用付属品スポイド1個型式肩掛式対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤種類蓄圧式ホース長さ(m)5仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)内容量1台
取扱説明書:(2.5MB)関連資料:(4.9MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。使用される薬剤をご確認の上、ご使用ください。使用後は冷暗所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
質量(kg)
ノズル長(mm)
使用時間(分)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07007314HS-503W2.62.6630~11351頭口:約21
2頭口:約10
190×4955
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07007341HS-707W2.92.9630~20101頭口:約31
2頭口:約15
190×6157
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 庭木殺虫剤散布
運輸・通信業

ホースが標準で5m有りますので、高所の薬剤散布の際、噴霧器本体を担がず脚立にノズル部を持って登れば作業が出来る為、楽に散布作業が可能となりました。

対象商品 : 07007314
2018-04-06
用途: ガーデニング
その他業種

バラの害虫忌避剤撒いてます。普通に使いやすいですがホースのとり回しがちょっと面倒ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 07007314
2016-05-03
用途: 植木の殺虫剤散布時
農・林・水産業

軽くて使い勝手が良いが、圧をかける時重い方だと、3回目から女性だと押せないかも。

対象商品 : 07007341
2016-06-13
用途: 農作物の防虫防疫用薬剤噴霧
その他業種

ミスターオートの5㍑型を5年以上使っていましたが、吐出ホースのタンク内(ストレーナー側)の取り付け部分が破損したため今回買い替えした。2回目の使用時に伸縮ノズルの4段目の長さ調節がうまくいかない。パッキンとストップ用?部品が、最長にした時抜け落ち、再挿入の際パッキンとの具合を調整する必要がある。不具合では?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
別途ご連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 07007314
2014-01-29
用途: 社内の現場で使用します
株式会社エヌビーエム

同じ商品を使用しており、使いやすいです。

対象商品 : 07007314
2011-07-06
用途: 庭木の消毒

ノズルの腕の長さが長いのがあったのなら、商品サンプルの表示段階で、関連商品として掲示してもらえたら、より長い商品を選んでいたのに……
それ以外は満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする