曜日別特売

蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用

蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 - 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 - 工進
(1件のレビュー)

油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。

用途剥離剤の散布に型式肩掛式主な用途剥離剤用対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤トラスコ品番775-8227質量(kg)2.9種類蓄圧式タンク容量(L)7ホース長さ(m)5使用時間(分)約10ノズル長(mm)380作業量(目安)24~30坪噴霧調整直射アズワン品番64-6358-07噴口剥離剤用1頭口内容量1台
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(1.7MB)
注意
樹脂系剥離剤は使用出来ません。使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。使用される薬剤をご確認の上、ご使用ください。使用後は冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62748525HS-701WH7
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62748525
2022-05-23
用途: 植物ホルモン散布用
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

既存の使用品が破損した為購入した商品なので、安定して使用できるのは確認出来ているので、非常に良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする