フジ
ハンドカーFK500L細径仕様ー303型1本積
研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。
容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。
用途
施設内用容器運搬車
仕様
上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ
質量(kg)
3.5
車輪径(Φmm)
125
材質(本体)
鉄製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×500×900
塗装
焼付:白色
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69535324
FK051S-303
¥
30,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません