曜日別特売

工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット

工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット - 工進

除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット

用途交換・補修用として内容量1個
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
適合機種
噴霧調整
接続ねじ
材質(本体)
質量(g)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336661PA-106380HSシリーズ泡状パイプ接続部:M16アルミ・プラスチック70HS-402B
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86336677PA-107380HSシリーズ粒状パイプ接続部:M16アルミ・プラスチック70HS-402B
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
44535936PA-512--泡状----
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする