工進
工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ
(2件のレビュー)
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途
交換・補修用として
噴霧調整
泡状
接続ねじ
G1/4
材質(本体)
プラスチック
内容量
1個
関連資料:
(31.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330875
PA-284
エンジン動噴他(G1/4ネジ)
30
動力式噴霧器パーツ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57330884
PA-291
人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
22
手動式噴霧器パーツ
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください